PM Flex - Kabelvern Avslutt 16x500mm - 2800143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 22,4 mm
Lengde - 500 mm
Høyde - 18 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730307
Elnummer
2800143
Leverandørens varenummer
2800143
Typebeskrivelse
2800143
Form:
Rund
Bredde:
22,4 mm
Lengde:
500 mm
Høyde:
18 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern Avslutt 16mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!