PM Flex - Kabelvern Avslutt 34x200mm - 2800141

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Avslutt 34x200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 40 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Høyde - 34,5 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730345

Elnummer

2800141

Leverandørens varenummer

2800141

Typebeskrivelse

2800141

Form:

Rund

Bredde:

40 mm

Lengde:

200 mm

Høyde:

34,5 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Kabelvern Avslutt 34mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!