PM Flex - Kabelvern Avslutt 68x200mm - 2800142

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Avslutt 68x200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 79 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Høyde - 70,5 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730352

Elnummer

2800142

Leverandørens varenummer

2800142

Typebeskrivelse

2800142

Form:

Rund

Bredde:

79 mm

Lengde:

200 mm

Høyde:

70,5 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Kabelvern Avslutt 68mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!