PM Flex - Kabelvern Bend 34mm - 2800136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 40,5 mm
Lengde - 145 mm
Høyde - 35,5 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730277
Elnummer
2800136
Leverandørens varenummer
2800136
Typebeskrivelse
2800136
Form:
Rund
Bredde:
40,5 mm
Lengde:
145 mm
Høyde:
35,5 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern Bend 34mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!