PM Flex - Kabelvern Bend 68mm - 2800137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 79 mm
Lengde - 230 mm
Høyde - 70,5 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730284
Elnummer
2800137
Leverandørens varenummer
2800137
Typebeskrivelse
2800137
Form:
Rund
Bredde:
79 mm
Lengde:
230 mm
Høyde:
70,5 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern Bend 68mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!


