PM Flex - Kabelvern Flexibøy 34mm - 2800173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 39 mm
Lengde - 390 mm
Høyde - 34 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730857
Elnummer
2800173
Leverandørens varenummer
2800173
Typebeskrivelse
2800173
Form:
Rund
Bredde:
39 mm
Lengde:
390 mm
Høyde:
34 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Fleksibelt kabelvernrør som kan bøyes 180 grader.
ProduktbladPDF