PM Flex - Kabelvern Flexibøy 68mm - 2800174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 135 mm
Lengde - 720 mm
Høyde - 68 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730864
Elnummer
2800174
Leverandørens varenummer
2800174
Typebeskrivelse
2800174
Form:
Rund
Bredde:
135 mm
Lengde:
720 mm
Høyde:
68 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Fleksibelt kabelvernrør som kan bøyes 180 grader.


