PM Flex - Kabelvern Fot 16mm - 2800147

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Fot 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 16 mm

  • Lengde - 60 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730673

Elnummer

2800147

Leverandørens varenummer

2800147

Typebeskrivelse

2800147

Form:

Rund

Bredde:

16 mm

Lengde:

60 mm

Høyde:

55 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Med preging/merking:

nei

Robust kabelbeskyttelsesfot for bl.a. gulvgjennomføringer som monteres utenfor det rette kabelvernet, noe som forenkler monteringen betraktelig! Alle kabelbeskyttelsesdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvlegende i borede hull, sveisesømmer og snittflater, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet.