PM Flex - Kabelvern Fot 22mm - 2800148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 22 mm
Lengde - 73 mm
Høyde - 70 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730680
Elnummer
2800148
Leverandørens varenummer
2800148
Typebeskrivelse
2800148
Form:
Rund
Bredde:
22 mm
Lengde:
73 mm
Høyde:
70 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Robust kabelbeskyttelsesfot for bl.a. gulvgjennomføringer som monteres utenfor det rette kabelvernet, noe som forenkler monteringen betraktelig! Alle kabelbeskyttelsesdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvlegende i borede hull, sveisesømmer og snittflater, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet.