PM Flex - Kabelvern Fot 34mm - 2800155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 34 mm
Lengde - 115 mm
Høyde - 105 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730642
Elnummer
2800155
Leverandørens varenummer
2800155
Typebeskrivelse
2800155
Form:
Rund
Bredde:
34 mm
Lengde:
115 mm
Høyde:
105 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Robust kabelbeskyttelsesfot for bl.a. gulvgjennomføringer som monteres utenfor det rette kabelvernet, noe som forenkler monteringen betraktelig! Alle kabelbeskyttelsesdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer! En unik evne til selvlegende i borede hull, sveisesømmer og snittflater, jevnere og finere overflatestruktur og sist men ikke minst – en betydelig mindre innvirkning på miljøet.