PM Flex - Kabelvern Halvklammer 16mm - 2800160

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Halvklammer 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Andre

  • Avstand til vegg - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730512

Elnummer

2800160

Leverandørens varenummer

2800160

Typebeskrivelse

2800160

Nominell diameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Andre

Avstand til vegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Egnet i brannvernområder:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Halvklammer till kabelvern 16mm. Produsert i magnelis.