PM Flex - Kabelvern Halvklammer 22mm - 2800161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 22 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Andre
Frekvensvakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730529
Elnummer
2800161
Leverandørens varenummer
2800161
Typebeskrivelse
2800161
Nominell diameter:
22 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Andre
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Halvklammer till kabelvern 22mm. Produsert i magnelis.


