PM Flex - Kabelvern med flens 16x1000mm - 2801473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 17 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098737078
Elnummer
2801473
Leverandørens varenummer
2801473
Typebeskrivelse
2801473
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
17 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
21 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Sink
Med preging/merking:
nei
Robuste kabelvern utstyrt med forhåndsstansede hull som forenkler installasjonen betraktelig! kabelvern er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5-M, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!
ProduktbladPDF