PM Flex - Kabelvern T-kors 22mm - 2800146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 31 mm
Lengde - 135 mm
Høyde - 24 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730376
Elnummer
2800146
Leverandørens varenummer
2800146
Typebeskrivelse
2800146
Form:
Rund
Bredde:
31 mm
Lengde:
135 mm
Høyde:
24 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Kabelvern T-kors 22mm. Alle kabelvernsdetaljer er overflatebehandlet med Magnelis, som har overlegen korrosjonsbeskyttelse C5, tilpasset vårt nordiske klima, selv i marine miljøer!