PM Flex - Kabelvern Tilbehørsklammer16mm - 2800164

KopierKopier
PM Flex - Kabelvern Tilbehørsklammer16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Andre

  • Frekvensvakt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730949

Elnummer

2800164

Leverandørens varenummer

2800164

Typebeskrivelse

2800164

Nominell diameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Andre

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Klammer till kabelvernsdetaljer 16mm. Produsert i magnelis.