PM Flex - Kabelvern Tilbehørsklammer34mm - 2800167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 34 mm
Modell / utførelse - Tolappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Andre
Frekvensvakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730970
Elnummer
2800167
Leverandørens varenummer
2800167
Typebeskrivelse
2800167
Nominell diameter:
34 mm
Modell / utførelse:
Tolappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Andre
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Klammer till kabelvernsdetaljer 34mm. Produsert i magnelis.