PM Flex - PLASTRØR EASY FLOW+ 20MM LSZH K-RØR HAL.FRI LAVFRIKSJON 100 - 1226601

KopierKopier
PM Flex - PLASTRØR EASY FLOW+ 20MM LSZH  K-RØR HAL.FRI LAVFRIKSJON 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Indre diameter - 14,1 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367200018

Elnummer

1226601

Leverandørens varenummer

1226601

Typebeskrivelse

1226601

Materiale:

Polypropylen

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Indre diameter:

14,1 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

xHiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt. Røret har en spesiellt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonellt PVC rør. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.