PM Flex - RK-IX 4mm² sort - xWire 200m - 1021918

KopierKopier
PM Flex - RK-IX 4mm² sort - xWire 200m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367700006

Elnummer

1021918

Leverandørens varenummer

1021918

Typebeskrivelse

1021918

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

2,5 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Identifisering/Fargekoding:

Svart

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelbredde ca.:

4,5 mm

Kabelhøyde ca.:

4,5 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Esken er tillverket av 100% resirkulert plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak. RQ - runde, solide, flertrådet kobberledere, med halogenfri isolasjon uten kappe. Isolasjonen består av farget, halogenfritt, flammebestandig isolasjonsmateriale. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.