PM Flex - Rørbend 50mm PVC - 1226785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 50 mm
Modell / utførelse - Stikke
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332292000127
Elnummer
1226785
Leverandørens varenummer
1226785
Typebeskrivelse
1226785
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
50 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Diameter:
50 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


