PM Flex - Rørbend Stål 32 mm - 1226933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter - 32 mm
Modell / utførelse - Stikk
Farge - Sink
Materialkvalitet - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098735906
Elnummer
1226933
Leverandørens varenummer
1226933
Typebeskrivelse
1226933
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
For nominell rørdiameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Stikk
Farge:
Sink
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
32 mm
Med muffe:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °