PM Flex - Skjøtemuffe 25mm Splitt LSZH - 1226759

KopierKopier
PM Flex - Skjøtemuffe 25mm Splitt LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Andre

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098730109

Elnummer

1226759

Leverandørens varenummer

1226759

Typebeskrivelse

1226759

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Andre

For nominell rørdiameter:

25 mm

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

Ja

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

Ja

Eksentrisk:

Ja

En populær halogenfri åpningsbar skjøtemuff. Du skjøter enkelt k-rør ved installsjon og de fungerer også perfekt til fikse eventuelle skader som kan forekomme på et k-rør. De er enkle å åpne og stenge også ved gjentatt bruk.