PM Flex - Skjøtemuffe 32mm Splitt LSZH - 1226766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098731236
Elnummer
1226766
Leverandørens varenummer
1226766
Typebeskrivelse
1226766
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
Ja
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
Ja
Eksentrisk:
Ja


