PM Flex - Skjøtemuffe Stål 50 mm - 1226947

KopierKopier
PM Flex - Skjøtemuffe Stål 50 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350098736101

Elnummer

1226947

Leverandørens varenummer

1226947

Typebeskrivelse

1226947

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

50 mm

Farge:

Sink

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Skjøtemuffe fremstilles av varmforsinket båndstål. Korrosjonsklasse C4.