PM Flex - Skjøtemuffe 20mm LSZH - 1226741

KopierKopier
PM Flex - Skjøtemuffe 20mm LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Konisk

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367006290

Elnummer

1226741

Leverandørens varenummer

1226741

Typebeskrivelse

1226741

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Konisk

For nominell rørdiameter:

20 mm

Farge:

Rød

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

Ja

Halogenfri hvit skjøtemuff uten låsblekk for å enkelt og fint skjøte rør. Produsert av polypropylen og godkjent for innstøpning 750N.