PM Flex - Skjøtemuffe 20mm Splitt LSZH - 1226758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Andre
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367800188
Elnummer
1226758
Leverandørens varenummer
1226758
Typebeskrivelse
1226758
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
Ja
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
Ja
Eksentrisk:
Ja