PM Flex - Skjøtemuffe Stål 20 mm - 1226943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736064
Elnummer
1226943
Leverandørens varenummer
1226943
Typebeskrivelse
1226943
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stikk
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Sink
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei