PM Flex - Skjøtemuffe Stål 32 mm - 1226945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736088
Elnummer
1226945
Leverandørens varenummer
1226945
Typebeskrivelse
1226945
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Sink
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Med sperrefunksjon:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei