PM Flex - Stålrør Tykkvegget 20 mm 4000N 3 meter - 1226913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre rørdiameter - 20 mm
Tilkobling - Rørende
Maks trykk - 400 bar
Materiale - Stål
Veggtykkelse - 1,4 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736248
Elnummer
1226913
Leverandørens varenummer
1226913
Typebeskrivelse
1226913
Ytre rørdiameter:
20 mm
Tilkobling:
Rørende
Maks trykk:
400 bar
Materiale:
Stål
Veggtykkelse:
1,4 mm
Rørendetype:
Glatt
Variabel lengde:
nei
Klasse:
Tykkvegget
Med muffe:
nei
Utvendig overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Røret fremstilles av varmforsinket båndstål. Rørene leveres i 3 m lengder og kan brukes for åpne og skjulte anlegg. Korrosjonsklasse C4.
ProduktbladPDF