PM Flex - Stålrør Tynnvegget 16 mm 1250N 3meter - 1226901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre rørdiameter - 16 mm
Tilkobling - Rørende
Maks trykk - 125 bar
Materiale - Stål
Veggtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098735692
Elnummer
1226901
Leverandørens varenummer
1226901
Typebeskrivelse
1226901
Ytre rørdiameter:
16 mm
Tilkobling:
Rørende
Maks trykk:
125 bar
Materiale:
Stål
Veggtykkelse:
1 mm
Rørendetype:
Glatt
Variabel lengde:
nei
Klasse:
Tung
Med muffe:
nei
Utvendig overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Røret fremstilles av varmforsinket båndstål. Rørene leveres i 3 m lengder og kan brukes for åpne og skjulte anlegg. Korrosjonsklasse C4.
ProduktbladPDF