PM Flex - Stålrør Tynnvegget 50 mm 1250 - 1226911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Ytre rørdiameter - 50 mm
Tilkobling - Rørende
Maks trykk - 125 bar
Utvendig overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098735746
Elnummer
1226911
Leverandørens varenummer
1226911
Typebeskrivelse
1226911
Materiale:
Stål
Ytre rørdiameter:
50 mm
Tilkobling:
Rørende
Maks trykk:
125 bar
Utvendig overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Veggtykkelse:
1 mm
Rørendetype:
Glatt
Variabel lengde:
nei
Klasse:
Tung
Med muffe:
nei
Farge:
Sink
Røret fremstilles av varmforsinket båndstål. Rørene leveres i 3 m lengder og kan brukes for åpne og skjulte anlegg. Korrosjonsklasse C4.
ProduktbladPDF