PM Flex - Stive rør muffe 40mm PVC 750N - 1201357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 36,2 mm
Ytre diameter - 40 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098736699
Elnummer
1201357
Leverandørens varenummer
1201357
Typebeskrivelse
1201357
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
36,2 mm
Ytre diameter:
40 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Med meterindikasjon:
nei
RAL-nummer:
7037