PM Flex - Stive rør PP UV 25 mm 750N Black / 3m - 1226728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 20,5 mm
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367006429
Elnummer
1226728
Leverandørens varenummer
1226728
Typebeskrivelse
1226728
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
20,5 mm
Ytre diameter:
25 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja


