PM Flex - Stive rør 16mm PVC 750N 3m - 1226920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 13 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736552
Elnummer
1226920
Leverandørens varenummer
1226920
Typebeskrivelse
1226920
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
13 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Beige
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
7035


