PM Flex - Stive rør muffe 16mm PVC 750N - 1201353

KopierKopier
PM Flex - Stive rør muffe 16mm PVC 750N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 13 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098732455

Elnummer

1201353

Leverandørens varenummer

1201353

Typebeskrivelse

1201353

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

13 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

nei

Med muffe:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Med meterindikasjon:

nei

RAL-nummer:

7037

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær