PM Flex - Stive rør PP 12 mm 320N Hvit / 3m - 1226688

KopierKopier
PM Flex - Stive rør PP 12 mm 320N Hvit / 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 9,6 mm

  • Ytre diameter - 12 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098731243

Elnummer

1226688

Leverandørens varenummer

1226688

Typebeskrivelse

1226688

Materiale:

Polyolefin

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

9,6 mm

Ytre diameter:

12 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...105 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen. Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.