PM Flex - Stive rør PP 32 mm 320N Hvit / 3m - 1226723

KopierKopier
PM Flex - Stive rør PP 32 mm 320N Hvit / 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

  • Indre diameter - 28,2 mm

  • Ytre diameter - 32 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367006375

Elnummer

1226723

Leverandørens varenummer

1226723

Typebeskrivelse

1226723

Materiale:

Polyolefin

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Indre diameter:

28,2 mm

Ytre diameter:

32 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...105 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen. Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.