PM Flex - Stive rør PP 40 mm 320N Hvit / 3m - 1226724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 36,2 mm
Ytre diameter - 40 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367006382
Elnummer
1226724
Leverandørens varenummer
1226724
Typebeskrivelse
1226724
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
36,2 mm
Ytre diameter:
40 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja