PM Flex - Trekkestativ Go Smart - 1226474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 600 mm
Maks kabeltrommelbredde - 600 mm
Nyttelastkapasitet - 0 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367800225
Elnummer
1226474
Leverandørens varenummer
1226474
Typebeskrivelse
1226474
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
600 mm
Maks kabeltrommelbredde:
600 mm
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Et solid trekkestativ som er lett å bære med seg. Brukes for å forenkle uttrekking av k-rør både ved renovering og nybygge. Trommel er avtagbar, så det gir mulighet til ekstra tromler for forskjellige installasjoner.


