Pollmann Elekrotechnik - Avdekningslist ZA2 1m - 132 04 01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 52 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 1000 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221072014
Elnummer
1643756
Leverandørens varenummer
132 04 01
Typebeskrivelse
ZA 12
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
52 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
1000 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Avdekningssystem for modulære produkter montert på DIN skinner i skap og stativer.