Utgått

Pollmann - LU9RPB400 Profibus DP kabel 400m - LU9RPB400

KopierKopier
Pollmann - LU9RPB400 Profibus DP kabel 400m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Lengde - 400 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Uten

  • Farge på ytre kappe - Fiolett

  • Type kontakt tilkobling 2 - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119407823

Elnummer

4170203

Leverandørens varenummer

LU9RPB400

Typebeskrivelse

4170203

Kabeltype:

Andre

Lengde:

400 m

Type kontakt tilkobling 1:

Uten

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Type kontakt tilkobling 2:

Uten

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

0

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

0 %

Kommunikasjonsmoduler til Tesys U kompaktstarter. Seriell bus: AS-i, Modbus, CANopen, Profibus, Ethernet, DeviceNet, Fipio og Interbus S kommunikasjon, eller en enkel parallellkabel-forbindelse og -modul. OBS: Modulene trenger 24VDC.