Power Adhesives - Adapter til limpistol for Makita 18V batteri Power Adhesives - BADAPTOR-MAK-RYO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Modell / utførelse - Andre
Vekt - 140 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055391405076
Elnummer
8879755
Leverandørens varenummer
BADAPTOR-MAK-RYO
Typebeskrivelse
8879755
Nominell spenning:
18 V
Modell / utførelse:
Andre
Vekt:
140 g
Med denne adapteren kan du bruke 18V Makita batteri til Limpistol B-TEC 808 (88 797 54)


