Power Adhesives - Munnstykke til limpistol GAS-TEC 600(1) - SK-600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 0 W
Maks limkapasitet - 0 g/min
Maks. diameter på limpatron - 0 mm
Oppvarmingstid - 0 min
Maskinvekt - 10 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006209463956
Elnummer
8835964
Leverandørens varenummer
SK-600
Typebeskrivelse
8835964
Vurdert strømforbruk:
0 W
Maks limkapasitet:
0 g/min
Maks. diameter på limpatron:
0 mm
Oppvarmingstid:
0 min
Maskinvekt:
10 kg
Spenning:
0 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Maks. limpatronlengde:
0 mm
Lengde:
30 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Munnstykke som enkelt kan byttes ut på Power Adhesives limpistoler. Laget av aluminium med gjenger. Enkel montering uten noen form for spesialverktøy.