PowerSource - UPS PK500 500VA - PK500

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall primærfaser - 1

  • Reaktiv utgangseffekt - 500 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0,2 min

  • Primærfrekvens - 45...65 Hz

  • Sekundærfrekvens - 50...65 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072428000019

Elnummer

6601727

Leverandørens varenummer

PK500

Typebeskrivelse

6601727

Antall primærfaser:

1

Reaktiv utgangseffekt:

500 VA

Overgangstid maks belastning:

0,2 min

Primærfrekvens:

45...65 Hz

Sekundærfrekvens:

50...65 Hz

Effektiv utgangseffekt:

450 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

108 mm

Bredde:

257 mm

Dybde:

265 mm

Vekt:

7,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Utgangseffektfaktor:

0,9

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

2

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

PK500 bruker lithium-batterier. Det reduserer vekt og volum, tåler bedre temperaturvariasjoner og gir økt levetid på batteriene. Velegnet for bl.a. IT-kommunikasjon og dørautomatikk, passer til to dører. Monteres frittstående, eller med nøkkelhullfeste for oppheng på vegg.