Pretec - ANKERMASSE VMU PLUS 345 POLAR LAGERBOX 20 STK FJELLBOLT - 1380058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 500 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000409
Elnummer
2810718
Leverandørens varenummer
1380058
Typebeskrivelse
2810718
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
500 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
500 mm
Vekt:
12,4 kg
Ankermasse VMU PLUS 345 POLAR -lagerbox 20 stk


