Pretec - BLANDINGSRØR VM-X ANKERMASSE FJELLBOLT - 1380004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for rørdiameter - 35 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000362
Elnummer
2810714
Leverandørens varenummer
1380004
Typebeskrivelse
2810714
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for rørdiameter:
35 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
35 mm
Vekt:
0,01 kg
Blandingsrør VM-X(12stk i eske)


