Pretec - BLÅSEPUMPE VM-AP 270 ANKERMASSE FJELLBOLT - 1380009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 250 mm
Høyde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000386
Elnummer
2810716
Leverandørens varenummer
1380009
Typebeskrivelse
2810716
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
250 mm
Vekt:
0,2 kg
Blåsepumpe VM-AP 270


