Pretec - BOLTEGRUPPE ESKE M20x430MM 8.8 PC-COAT C-C-C: 200/240 INNSTØ - 7070027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 215 mm
Høyde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001970
Elnummer
3610721
Leverandørens varenummer
7070027
Typebeskrivelse
3610721
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
215 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
466 mm
Vekt:
5,46 kg
Boltegrupper for plasstøpt fundament
ProduktbladPDF


