Pretec - DAMPSPERRE PRETEC C-C: 240 PREKUTTET - 7070031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001161
Elnummer
3620136
Leverandørens varenummer
7070031
Typebeskrivelse
3620136
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
nei
Vekt:
0,014 kg
Dampsperren benyttes der det er risiko for fuktighet fra grunnen opp gjennom fundamentet, og videre opp i masten. Dampsperren består av armert PE-skum.
ProduktbladPDF


