Pretec - ETTERGIVENDE MAST HE 100 - 12 M Ø89 CCC 240MM VF - 105036

Pretec
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterStål

Konisk innløp:

Ja

Total lengde:

12 m
Se tilgjengelige varianter6 m
Se tilgjengelige varianter7 m
Se tilgjengelige varianter8 m
Se tilgjengelige varianter9 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter11 m
Se tilgjengelige varianter9000 m
Se tilgjengelige varianter11000 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Åttekantet

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000614

Elnummer

3610719

Leverandørens varenummer

105036

Typebeskrivelse

3610719

Modell / utførelse:

Åttekantet

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Beskyttelse av basedelen:

Andre

Total lengde:

12 m

Ettergivende veilysmaster fra Pretec.

ZIP pole er en ettergivende lysmast av HE type. Kollisjonstestet i henhold til EN12767.
Masten er energiabsorberende.

Masten er laget av en høy-elastisks stålkvalitet med nagler. I et sammenstøt vil naglene, som går fra bunn
til topp, rives av, noe som gjør at masta åpnes som en glidelås. Masten vil dermed miste sin store styrke og elastisiteten til stålet får masta til å bøye av, uten at den brytes av fundamentet. Denne funksjonen
er uavhengig av hvilken retning kollisjonen skjer. Konstruksjonen reduserer hastigheten på bilen ved en
kollisjon, noe som fører til en betydelig redusert fare for alvorlige konsekvenser for involverte trafikanter.