Pretec - ETTERGIVENDE MAST HE 100 - 9 M Ø76 CCC 200MM VF - 105026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åttekantet
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7073431000515
Elnummer
3610709
Leverandørens varenummer
105026
Typebeskrivelse
3610709
Modell / utførelse:
Åttekantet
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Total lengde:
9 m
Ettergivende veilysmaster fra Pretec.
ZIP pole er en ettergivende lysmast av HE type. Kollisjonstestet i henhold til EN12767.
Masten er energiabsorberende.
Masten er laget av en høy-elastisks stålkvalitet med nagler. I et sammenstøt vil naglene, som går fra bunn
til topp, rives av, noe som gjør at masta åpnes som en glidelås. Masten vil dermed miste sin store styrke og elastisiteten til stålet får masta til å bøye av, uten at den brytes av fundamentet. Denne funksjonen
er uavhengig av hvilken retning kollisjonen skjer. Konstruksjonen reduserer hastigheten på bilen ved en
kollisjon, noe som fører til en betydelig redusert fare for alvorlige konsekvenser for involverte trafikanter.
ZIP pole er en ettergivende lysmast av HE type. Kollisjonstestet i henhold til EN12767.
Masten er energiabsorberende.
Masten er laget av en høy-elastisks stålkvalitet med nagler. I et sammenstøt vil naglene, som går fra bunn
til topp, rives av, noe som gjør at masta åpnes som en glidelås. Masten vil dermed miste sin store styrke og elastisiteten til stålet får masta til å bøye av, uten at den brytes av fundamentet. Denne funksjonen
er uavhengig av hvilken retning kollisjonen skjer. Konstruksjonen reduserer hastigheten på bilen ved en
kollisjon, noe som fører til en betydelig redusert fare for alvorlige konsekvenser for involverte trafikanter.